EATON MANIFACTURING - EAO216762 M22-DRP-R-X FUNGO SENZA CAP. PERM. ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 36.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Piatta
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082167622
Codice prodotto
EAO216762
Cod. produttore
216762
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
36.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Piatta
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Instabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Nessuno