EATON MANIFACTURING - EAO216816 M22-WLK-G SEL. LUM LEVA 2 POS.IMP. VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082168162
Codice prodotto
EAO216816
Cod. produttore
216816
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Verde
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Con anello frontale:
sì