EATON MANIFACTURING - EAO216885 M22-WS-SA(*)-* SEL.GR.CHIAVE 2POS., IMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di elemento di controllo - Chiave 
- Numero di posizioni di commutazione - 2 
- Colore dell'elemento di comando - Nero 
- Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo 
- Illuminabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013768600506
Codice prodotto
EAO216885
Cod. produttore
216885
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Altri
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Con anello frontale:
sì


