EATON MANIFACTURING - EAO216909 M22-LC-G INDICATORE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Tipo di attacco lampada - BA9s
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082169091
Codice prodotto
EAO216909
Cod. produttore
216909
Produttore
EAO
Colore della lente:
Verde
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
BA9s
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67
Con lampada:
no
Con anello frontale:
no
Tipo di lente:
Piatta