EATON MANIFACTURING - EAO218211 M22-XDH-S-X1 CAL PULS OPACO SPORG NERO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Alto
Colore - Nero
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo I
Diametro del programma - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082182113
Codice prodotto
EAO218211
Cod. produttore
218211
Produttore
EAO
Tipo di costruzione:
Alto
Colore:
Nero
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo I
Diametro del programma:
22 mm
Incidibile:
no
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
22.5 mm
Adatto per pulsante luminoso:
no
Adatto per pulsante:
sì
Significato della stampa:
Altri
Adatto per lampada spia:
no
Lingua di stampa:
Altri
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
24 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
9 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no