AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO248258 Z-LAR/32-O REL+ CARICO 1NC 15 -32A

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO248258 Z-LAR/32-O REL+ CARICO 1NC 15 -32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 15...32 A

  • Corrente di esercizio - 15...32 A

  • Corrente nominale (contatti di comando) - 1 A

  • Max. corrente continua - 32 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082482589

Codice prodotto

EAO248258

Cod. produttore

248258

Produttore

EAO

Corrente nominale:

15...32 A

Corrente di esercizio:

15...32 A

Corrente nominale (contatti di comando):

1 A

Max. corrente continua:

32 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

250 V

Ritardo massimo disinserimento carichi:

0 ms

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):

250 V

Potenza max. di commutazione (contatti di controllo):

7.36 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Durata elettrica (contatti di comando):

100000 c (contact

Durata meccanica (contatti di comando):

0 c (contact

Max. frequenza di commutazione elettrica:

3600 c/h

Tipo di tensione:

AC

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè di controllo carico, commuta il contatto aus in funzione del carico, per evitare picchi di assorbimento (relè di priorità).