EATON MANIFACTURING - EAO260168 NZM2-XTVD COM.RINV.BLOCCOPORTA LUCCH.MAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - no
Con bloccaporta - sì
Chiudibile a chiave - sì
Con manopola rosso / gialla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082601683
Codice prodotto
EAO260168
Cod. produttore
260168
Produttore
EAO
Con asse prolungato:
no
Con bloccaporta:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Con manopola rosso / gialla:
no
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)