AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO262689 ETR2-69 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO262689 ETR2-69 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.05...360000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082626891

Codice prodotto

EAO262689

Cod. produttore

262689

Produttore

EAO

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.05...360000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

3 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

63 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

70 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

Temporizzatore multifunzione elettronico ETR2, 17,5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, 1 contatto di scambio regolabili, 11 ritardato all'eccitazione, 21 pausa impulso all'eccitazione, 42 lampeggiante, inizio impulso, 43 lampeggiante, inizio pausa, 12 ritardato alla diseccitazione, 22 pausa impulso alla diseccitazione, 82 formazione d'impulsi