EATON MANIFACTURING - EAO265782 NZMN3-ME350 INT.AUT.3P 350A PROT. MOT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 175...350 A
Tipo di sganciatore - Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 350...4900 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015082657826
Codice prodotto
EAO265782
Cod. produttore
265782
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
175...350 A
Tipo di sganciatore:
Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
350...4900 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
350 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
200 kW
Larghezza:
140 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
166 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
35 kA
Altezza:
275 mm