AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266125 LS-XP PERNO ROTELLA CUST.PLASTICA

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266125 LS-XP PERNO ROTELLA CUST.PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082661250

Codice prodotto

EAO266125

Cod. produttore

266125

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.