AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266132 LS-XRRM LEVA ASTA METALLICA CUST.PLASTIC

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266132 LS-XRRM LEVA ASTA METALLICA CUST.PLASTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con asta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082661328

Codice prodotto

EAO266132

Cod. produttore

266132

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Leva con asta

Antriebskopf für LS-Titan Positionsschalter, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden.