AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266627 NZM2-XHB KIT INTERRUTTORE GENERALE

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266627 NZM2-XHB KIT INTERRUTTORE GENERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082666279

Codice prodotto

EAO266627

Cod. produttore

266627

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...XV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese, saetta nera su fondo giallo. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)