AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266739 NZM-XSTK MORSETTO PER CIRCUITO AUSILIARI

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266739 NZM-XSTK MORSETTO PER CIRCUITO AUSILIARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo di connessione al cavo di controllo (rete dati)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667399

Codice prodotto

EAO266739

Cod. produttore

266739

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo di connessione al cavo di controllo (rete dati)

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore per interruttori a 3 o 4 poli. Fornitura standard con morsetto a tunnel. Grado di protezione IP1X. NZM-XSTK non in combinazione con protezione per le dita IP2X e NZM1(-4)-XIPK. Altezza o spessore dei collegamenti di comando NZM-XSTK = 2 mm, NZM-XSTS​ =​ 2mm.​ Utilizzabile per:​ NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)