EATON MANIFACTURING - EAO266797 NZM3/4-XSTS MORS. PER CIRCUITO AUSILIARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo di connessione al cavo di controllo (rete dati)
Confezione
1 PZ
EAN
4015082667979
Codice prodotto
EAO266797
Cod. produttore
266797
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo di connessione al cavo di controllo (rete dati)
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore per interruttori a 3 o 4 poli. Fornitura standard con morsetto a tunnel. Grado di protezione IP1X. NZM‐XSTK non combinabile con la protezione contro i contatti con le dita IP2X NZM3(‐4)‐XIPK o NZM4(‐4)‐XIPK. altezza o spessore dei collegamenti circuiti ausiliari, NZM‐XSTK = 2 mm, NZM-XSTS = 2mm. Utilizzabile per: NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)


