AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266804 NZM3-XIPK CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266804 NZM3-XIPK CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082668044

Codice prodotto

EAO266804

Cod. produttore

266804

Produttore

EAO

Modello:

Altri

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. Con 2 cavi con sezione massima di 70mm². non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)