EATON MANIFACTURING - EAO266846 NZM4-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4015082668464
Codice prodotto
EAO266846
Cod. produttore
266846
Produttore
EAO
Modello:
Altri
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarra, morsetti piatti per bandella in rame. Con morsetti a tunnel compresa nella fornitura. In caso di impiego di materiale conduttore isolato grado di protezione: IP1X. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4