EATON MANIFACTURING - EAO278476 PKZM01-0,25 INT PROT COM. A PULSANTI 0,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.16...0.25 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 3.9...3.9 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082784768
Codice prodotto
EAO278476
Cod. produttore
278476
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.16...0.25 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
3.9...3.9 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.25 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.06 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
93 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
90 mm



