AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO278734 FAZ-B16/2 INT. MT 10KA 2P B 16A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 23.34 kg CO2 eq.

EAN

4015082787349

Codice prodotto

EAO278734

Cod. produttore

278734

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Interruttori automatici con sganciatore magnetotermico per protezione da sovraccarico e cortocircuito. Conformi sia alla norma IEC/EN60898, per uso domestico o similare, sia alla IEC/EN60947-2, per uso industriale. Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde). Conforme alla prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza tra i contatti > 4mm. Leva a sgancio libero. Alimentabile sia dall'alto che dal basso. Leva di colore nero. Clip di fissaggio su guida DIN tristabile. Possibilità di piombatura della manovra. Morsetto doppio sia a mantello per cavo che a gola per sbarretta, sia sopra che sotto