EATON MANIFACTURING - EAO281582 NZM2-XMV INTERBLOCCO MECCANICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti ausiliari, estendibili - no
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082815820
Codice prodotto
EAO281582
Cod. produttore
281582
Produttore
EAO
Contatti ausiliari, estendibili:
no
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: consente di interbloccare mediante tiranti flessibili 2, 3 o fino a 4 interruttori, anche di diverse grandezze. per ogni interruttore è necessario un modulo interblocco NZM..-XMV e una maniglia rotativa sull'interruttore NZM..-XDV oppure una maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTVD così come tiranti flessibili. Non in combinazione con maniglie per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTV..-NA omologate UL/CSA o con azionamento parallelo, laterale e a distanza, così come cornice. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4),N(S)2(-4)