EATON MANIFACTURING - EAO284928 Z-UDL24 2LED ROSSO O VERDE 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 12...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 2
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082849283
Codice prodotto
EAO284928
Cod. produttore
284928
Produttore
EAO
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
2
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm