EATON MANIFACTURING - EAO289862 BPZ-BB/T-20/5/1000 SBARRA 20X5 1M M6 FIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 274 A
Modello - Piatta
Larghezza - 20 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082898625
Codice prodotto
EAO289862
Cod. produttore
289862
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
274 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
20 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
1000 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)


