MENVIER CSA SRL - MNV40071352008 INTERFACCIA V-CG-SB.1 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Dispositivo di controllo - Altri
Con collegamento per controllo remoto - no
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012539341024
Codice prodotto
MNV40071352008
Cod. produttore
40071352008
Produttore
MNV
Lampada:
Altri
Dispositivo di controllo:
Altri
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Bassi costi d‘esercizio grazie a una ridotta dissipazione in stand-by < 0.5 W. Dimensioni ridotte sulla base dei moderni alimentatori T5 (A x L: 21 x 30 mm) per il montaggio facilitato in apparecchi di illuminazione più piccoli. Varie possibilità di fissaggio per posizioni di montaggio diverse (orizzontale o verticale di lato). Nessun errore di installazione grazie al collegamento in rete protetto contro l‘inversione di polarità. Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alle tecnologie CEWA GUARD e S+. Verifica di funzionamento automatica per un massimo di 20 apparecchi per circuito elettrico. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR. Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio inun circuito elettrico. Riduzione degli interventi d‘installazione in quanto non è necessaria alcuna linea dati aggiuntiva per gli apparecchi di illuminazione. Intervallo della temperatura ambiente ampliato. Flusso luminoso regolabile in modalità CC con incrementi del 10% fino al 100%. Tensione di collegamento 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 Vcc. Dissipazione in stand-by < 1 W (230 V / 50 Hz). Collegamento Per il collegamento ai ballast elettronici DALI. Distanza massima 1 m (Modulo / ballast elettronico DALI). Tipo di montaggio: Per il montaggio in apparecchi di illuminazione con classe di protezione I o II. Grado di protezione IP20. Intervallo di temperatura ammesso ta = da -20 °C a +60 °C. Temperatura max. ammessa test point tc = 65 °C. Morsetti di rete Morsetti a innesto 2.5 mm2 protetti contro l‘inversione di polarità. Morsetti DALI-BUS: Morsetti a innesto 1.5 mm2protetti contro l‘inversione di polarità. Dimensioni in mm ( A x L x P): 21 x 145 x 30. Materiale dell‘involucro/ colore: Policarbonato antincendio / Grigio. Peso 0.047 kg. Flusso luminoso regolabile in mod. CC 10 % - 100 % (incrementi del 10%).



