AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNV40071352418 MODULO V-CG-SLS-500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Potenza - 3.2 W

  • Con collegamento per controllo remoto - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539329947

Codice prodotto

MNV40071352418

Cod. produttore

40071352418

Produttore

MNV

Lampada:

Altri

Potenza:

3.2 W

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di protezione:

II

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

21 mm

Altezza:

30 mm

V-CG-SLS 500. Bassi costi d‘esercizio grazie a una ridotta dissipazione in stand-by < 0.5 W. Dimensioni ridotte sulla base dei moderni alimentatori T5 (A x L: 21 x 30 mm) montaggio facilitato in apparecchi di illuminazione più piccoli. Senza terminale dimessa a terra. Per l‘utilizzo di apparecchi di illum. con classe di protezione I o II. Varie possibilità di fissaggio per posizioni di montaggio diverse (orizzontale o verticale di lato). Nessun errore di installazione grazie al collegamento in rete protetto contro l‘inversione di polarità. Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alle tecnologie CEWA GUARD e S+ Verifica di funzionamento automatica per un massimo di 20 apparecchi per circuito elettrico. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR. Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. Riduzione degli interventi d‘installazione in quanto non è necessaria alcuna linea dati aggiuntiva per gli apparecchi di illuminazione. Tensione di collegamento 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 Vcc. Carico collegabile 2 x LED (corrente nominale 500 mA), collegamento in serie. Corrente di uscita (max.) 3.2 W. Tipo di montaggio Per il montaggio in apparecchi di illuminazione con classe di protezione I o II. Grado di protezione IP20. Dimensioni in mm (A x L x P) 21 x 110 x 30. Materiale dell‘involucro / Colore Policarbonato antincendio / Grigio.