AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAOC10G32 C10G32 10X38, GG, 32A, 500VAC

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAOC10G32 C10G32 10X38, GG, 32A, 500VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590058766

Codice prodotto

EAOC10G32

Cod. produttore

C10G32

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.9 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 400 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2