EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-12 FNQ-R-12 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 12 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590092265
Codice prodotto
EAOFNQ-R-12
Cod. produttore
FNQ-R-12
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
12 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200 kA