EATON MANIFACTURING - EAOFWP-32A14FI FWP-32A14FI 32A 700V 14X51 INDICATED 14.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590243230
Codice prodotto
EAOFWP-32A14FI
Cod. produttore
FWP-32A14FI
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W