EATON MANIFACTURING - EAOFWP-50A22FI FWP-50A22FI 50A 700V 22X58 INDICATED 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590243285
Codice prodotto
EAOFWP-50A22FI
Cod. produttore
FWP-50A22FI
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12.5 W


