EATON MANIFACTURING - EAOKTK-6 KTK-6 LIMITRON FAST ACTING FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 6 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590063586
Codice prodotto
EAOKTK-6
Cod. produttore
KTK-6
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
6 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
100 kA