EATON MANIFACTURING - EAOMBP11KI EATON HOTSWAP MBP 11000I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 410 mm
Altezza - 185 mm
Profondità - 270 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172040152
Codice prodotto
EAOMBP11KI
Cod. produttore
MBP11KI
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
410 mm
Altezza:
185 mm
Profondità:
270 mm
Energieverteilung und Bypass für Eaton 9PX 11000i