MENVIER CSA SRL - MNVNEXI-PLEX-IP PANNELLO BIFACCIALE IP65 30M CON SET PIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Foglio / Pannello da inserire
Significato del pittogramma - Uscita
Direzione - Dritto/verso l'alto
Lunghezza - 277 mm
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191603526
Codice prodotto
MNVNEXI-PLEX-IP
Cod. produttore
NEXI-PLEX-IP
Produttore
MNV
Modello:
Foglio / Pannello da inserire
Significato del pittogramma:
Uscita
Direzione:
Dritto/verso l'alto
Lunghezza:
277 mm
Larghezza:
100 mm
Biadesivo:
sì
Spessore del materiale:
30 mm


