MENVIER CSA SRL - MNVNEXI100-3H-AT NEXITECH LED 8W 100LM SE 3H AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3660191600174
Codice prodotto
MNVNEXI100-3H-AT
Cod. produttore
NEXI100-3H-AT
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Larghezza:
111 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Lunghezza:
292 mm



