MENVIER CSA SRL - MNVO-MVLD-4AA KIT DI CONVERSIONE LED 21..57V 1/3H 4AA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED
Potenza - 2.2 W
Dispositivo di controllo - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Durata funzionamento nominale - 1...3 h
Confezione
1 PZ
EAN
5205050906387
Codice prodotto
MNVO-MVLD-4AA
Cod. produttore
O-MVLD-4AA
Produttore
MNV
Lampada:
LED
Potenza:
2.2 W
Dispositivo di controllo:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di protezione:
II


