MENVIER CSA SRL - MNVO-SLED-3H SIRIOS LED 3H SA/SE STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto - no
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
1 PZ
EAN
5205050905427
Codice prodotto
MNVO-SLED-3H
Cod. produttore
O-SLED-3H
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Larghezza:
168 mm
Altezza / Profondità:
56 mm
Lunghezza:
359 mm



