MENVIER CSA SRL - MNVO-TK1 CONVERTALITE TK1 80W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Potenza - 80 W
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
5205050901856
Codice prodotto
MNVO-TK1
Cod. produttore
O-TK1
Produttore
MNV
Lampada:
Altri
Potenza:
80 W
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Con collegamento per controllo remoto:
no
I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti unitamente alla batteria fornita in dotazione. Funzione: SA/SE. Autonomia(h): 1h. Potenza max.lampada (W): 80W. Batteria NiCd HT: 4,8V - 4,0Ah.



