EATON MANIFACTURING - EAOPV-2A10F PV-2A10F 2AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 1000 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590273688
Codice prodotto
EAOPV-2A10F
Cod. produttore
PV-2A10F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
1000 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Frequenza di esercizio:
0...0 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
50 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.6 W