MENVIER CSA SRL - MNVS1455VB RIVELATORE VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di esercizio - 24 V
Rivelatore di Ammoniaca - no
Rivelatore di Butano - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054934905278
Codice prodotto
MNVS1455VB
Cod. produttore
S1455VB
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di esercizio:
24 V
Rivelatore di Ammoniaca:
no
Rivelatore di Butano:
no
Rivelatore Gas naturale:
no
Rivelatore di Anidride carbonica:
no
Rivelatore di Monossido di carbonio:
no
Rivelatore di Metano:
no
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore di Propano (GPL):
no
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Rivelatore altri gas:
sì
Altezza:
180 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
65 mm


