MENVIER CSA SRL - MNVSL2MNM42H1C SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Confezione
1 PZ
EAN
3660191609573
Codice prodotto
MNVSL2MNM42H1C
Cod. produttore
SL2MNM42H1C
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con pittogramma:
sì
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata:
A++, A+, A (LED)
Grado di protezione (IP):
IP42
Resistenza agli urti:
IK04
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Prestazioni del sistema:
24 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Larghezza:
161.5 mm
Altezza / Profondità:
49 mm
Lunghezza:
316 mm


