EATON MANIFACTURING - EAO003198 FS908GE-T0 TARGHETTA FRONTALE PER ARREST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Nessuno
Simbolo ISO stampato - Simbolo I-0
Colore - Giallo
Forma - Quadrato
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080031987
Codice prodotto
EAO003198
Cod. produttore
003198
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Nessuno
Simbolo ISO stampato:
Simbolo I-0
Colore:
Giallo
Forma:
Quadrato
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.


