AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO010223 DILER-40-G(24VDC) MINICONT AUS 4NA

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO010223 DILER-40-G(24VDC) MINICONT AUS 4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080102236

Codice prodotto

EAO010223

Cod. produttore

010223

Produttore

EAO

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Contattore ausiliario compatto, secondo IEC/EN60947, con collegamenti a vite, espandibile a 8 contatti, contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, circuito di protezione integrato, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatticon le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 20 milioni di manovre, meccanica, con circuito di protezione integrato, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, calotta piombabile per quadro di installazione e distribuzione