AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO012759 T0-3-8007/IVS COMM. A CAMME VOLTMETRICO

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO012759 T0-3-8007/IVS COMM. A CAMME VOLTMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio su guida DIN

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080127598

Codice prodotto

EAO012759

Cod. produttore

012759

Produttore

EAO

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

Tipo di dispositivo:

Montaggio su guida DIN

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP30

Con posizione 0:

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di protezione (NEMA):

2

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione per quadro di distribuzione, dimensioni di montaggio secondo DIN 43 880, montabile a scatto su guida DIN, grado di protezione frontale IP30 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comandorinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).