EATON MANIFACTURING - EAO032720 BK25/3-PKZ0 MORSETTO DI ALIM PKZ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsetto terminale
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015080327202
Codice prodotto
EAO032720
Cod. produttore
032720
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsetto terminale
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Morsetto di alimentazione per blocco sbarra trifase, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A , per il collegamento di: 2,5-25mm2 flessibile o 2,5-16mm2 flessibile con puntalino


