EATON MANIFACTURING - EAO072615 AE-T0 ALBERINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 37 mm
Altezza trasversale - 6 mm
Larghezza trasversale - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080726159
Codice prodotto
EAO072615
Cod. produttore
072615
Produttore
EAO
Lunghezza:
37 mm
Altezza trasversale:
6 mm
Larghezza trasversale:
6 mm
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.


