AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO072724 PKM0-1 INT. PROTETTORE MAGNETICO 1 A

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO072724 PKM0-1 INT. PROTETTORE MAGNETICO 1 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 15.5...15.5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080727248

Codice prodotto

EAO072724

Cod. produttore

072724

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0...0 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

15.5...15.5 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0.12 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.25 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

76 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

150 kA

Altezza:

93 mm

Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKM0, con sganciatore magnetico istantaneo, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip