EATON MANIFACTURING - EAO072728 PKM0-6,3 INT. PROTETTORE MAGNETICO 6,3 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 98...98 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015080727286
Codice prodotto
EAO072728
Cod. produttore
072728
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0...0 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
98...98 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
6.3 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
1.1 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
76 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
150 kA
Altezza:
93 mm


