EATON MANIFACTURING - EAO079614 AK35 MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 3...3 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 100 A
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080796145
Codice prodotto
EAO079614
Cod. produttore
079614
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
3...3 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
10...10 mm
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
100 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
14.3 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no