EATON MANIFACTURING - EAO091455 EZ-P1 KIT PER FISSAGGIO CENTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di adattamento
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015080914556
Codice prodotto
EAO091455
Cod. produttore
091455
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di adattamento
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.


