AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO100781 NZM1-4-XKSFA COPERTURE PER MORS. 4P

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO100781 NZM1-4-XKSFA COPERTURE PER MORS. 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081006816

Codice prodotto

EAO100781

Cod. produttore

100781

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sfondabile. Il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento della protezione contro contatti accidentali (protezione semplificata contro i contatti con le dita). non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Non approvato UL/CSA. utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N1(-4)