AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO101458 BBA2-63 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 63A PKZ2

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO101458 BBA2-63 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 63A PKZ2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - 1 guida DIN

  • Tipo di collegamento elettrico - Tondino

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Larghezza adattatore - 72 mm

  • Minimo spessore della sbarra - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081013784

Codice prodotto

EAO101458

Cod. produttore

101458

Produttore

EAO

Numero di guide DIN utilizzate:

1 guida DIN

Tipo di collegamento elettrico:

Tondino

Corrente nominale In:

63 A

Larghezza adattatore:

72 mm

Minimo spessore della sbarra:

5 mm

Distanza delle sbarre:

60 mm

Larghezza della sbarra:

35 mm

Massimo spessore della sbarra:

10 mm

Adattatore per sbarre 72mm per sistema di sbarre 60mm, una guida DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG8 / 10mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per interruttore per protezione motore PKZ2, corrente nominale d'impiego: 63A