EATON MANIFACTURING - EAO106870 LS-11S-ZB INTERR. POSIZIONE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015081066339
Codice prodotto
EAO106870
Cod. produttore
106870
Produttore
EAO
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
96 mm
Lunghezza del sensore:
33.35 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.6 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66