AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO112767 NZMN1-M100-SVE INT.AUT.RIMOV. 3P PROT.MO

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO112767 NZMN1-M100-SVE INT.AUT.RIMOV. 3P PROT.MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 80...100 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 800...1250 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081123070

Codice prodotto

EAO112767

Cod. produttore

112767

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

80...100 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

800...1250 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

30 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Larghezza:

95 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

90 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

35 kA

Altezza:

201 mm

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.